都市ガス用 メタルホース

都市ガス用 メタルホース - 日本継手(旧:JFE継手)
(13件のレビュー)
使用ガス都市ガス使用場所屋内屋外兼用内容量1本
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38652941M13-2002001/2
6,730
取扱い終了
代替品有
38652957M13-2502501/2
6,870
取扱い終了
代替品有
38652966M13-3003001/2
7,620
取扱い終了
代替品有
38652975M13-4004001/2
8,490
取扱い終了
代替品有
38652984M13-6006001/2
9,150
取扱い終了
代替品有
38652993M20-2002003/4
8,460
取扱い終了
代替品有
38653002M20-2502503/4
8,580
取扱い終了
代替品有
38653011M20-3003003/4
9,410
取扱い終了
代替品有
38653027M20-4004003/4
10,560
取扱い終了
代替品有
38653036M20-6006003/4
11,570
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38652941M13-20053531460OMH1/2×200RM13-200 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手) 53531460都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)1本
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38652957M13-25053531469OMH1/2×250RM13-250 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手) 53531469都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)1本
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38652966M13-30053531478OMH1/2×300RM13-300 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手) 53531478都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38652975M13-40053531487OMH1/2×400RM13-400 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手) 53531487都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)1本
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38652984M13-60053531496OMH1/2×600RM13-600 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手) 53531496都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)1本
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38652993M20-20053531505OMH3/4×200RM20-200 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手) 53531505都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)1本
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38653002M20-25053531514OMH3/4×250RM20-250 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手) 53531514都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)1本
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38653011M20-30053531530OMH3/4×300RM20-300 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手) 53531530都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)1本
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38653027M20-40053531539OMH3/4×400RM20-400 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手) 53531539都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)1本
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38653036M20-60053531548OMH3/4×600RM20-600 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手) 53531548都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)1本
9,298
欠品中
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38652941
2021-11-04
用途: 給湯器交換時必須交換部品
門田商店

御社では小ロットでの発注ができるのでとても助かります。いつも通りのメタルホースで何ら問題なく使用取付させて頂きました。
 今後とも、宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 38652984
2022-01-21
用途: 器具の交換
建設業・工事業

1本から注文できて、すぐに発送してもらえるので助かります。

対象商品 : 38653002
2020-02-06
用途: ガス給湯器交換時
運輸・通信業

古いガス給湯器が壊れた為、給湯器と都市ガス用メタルホースも同時に交換しました。今まで付いていた物と同じで、この値段で安心が買えて良かったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 38652957
2019-11-23
用途: ガスコンロ交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、長さも複数ありとても満足しています。四種類の長さが違う商品を購入させて頂きました。

対象商品 : 38652984
2019-08-12
用途: 給湯配管
宮野建築建設業・工事業

施工しやすくて見た目も良いので満足です。
今後も使いたいと思いました

対象商品 : 38652975
2017-07-30
用途: ビルトインコンロ取付
個人のお客様

やわらかく扱いやすかった
シールテープもしくは、シール剤の添付があれば尚良い

対象商品 : 38652975
2015-09-15
用途: 給湯器取り換え時

ガスメーカーが使用しているものと同等で安心して使用できました。

対象商品 : 38652966
2015-01-13
用途: 給湯器接続用

問題無く使用しています。ガスメーカーの製品同等品。問題無く使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする