曜日別特売

LPガス用 低圧金属フレキシブルホース

LPガス用 低圧金属フレキシブルホース - 高橋産業LPガス用 低圧金属フレキシブルホース - 高橋産業LPガス用 低圧金属フレキシブルホース - 高橋産業LPガス用 低圧金属フレキシブルホース - 高橋産業LPガス用 低圧金属フレキシブルホース - 高橋産業
(39件のレビュー)
使用ガスLPガスねじ寸法R1/2×Rc1/2内容量1本
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
商品には製造元の記載がございますが、高橋産業が販売している商品になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38653237UTIC-4-20200
3,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38653246UTIC-4-25250
3,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38653255UTIC-4-30300
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38653264UTIC-4-40400
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38653273UTIC-4-45450
4,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38653282UTIC-4-50500
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
38653291UTIC-4-60600
4,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38653307UTIC-4-90900
6,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 屋内用LPGガス機器の接続に
電気・ガス・熱供給・水道業

屋内用ガス機器の使用に該当する機器との接続にいつも使用しています。
このタイプはビルトインコンロなどに使用します。

2が参考にしています
対象商品 : 38653255
2024-08-07
用途: メンテナンス;機械の定期的な交換
セントラルコムサービス業

信頼できる商品、メーカーです。価格もおさえてくれていて安価です。

2024-10-01
用途: 何の問題もない
ワンテッド有限会社

ビルトインコンロ接続のため購入した。普通に使えている。安価であり、これで必要十分である。

対象商品 : 38653255
2023-12-20
用途: ガス設備交換
サービス業

価格も手頃で早く配送してくれるので助かってます。またお願いします

対象商品 : 38653255
2022-06-24
用途: ガス配管
山陽設備

ガス配管で、機器と接続時便利です。フレキシブルなので、接続し易い。

1が参考にしています
対象商品 : 38653246
2023-02-15
用途: 給湯器用
マルケイ企画

ホームセンターのは高くて買えませんでした。
施工は簡単でした。
安いので保管用として購入しました。

対象商品 : 38653255
2022-04-11
用途: ガス給湯器の交換時、ガス管の接続
ソフトリビング建設業・工事業

曲げやすく、袋ナットもしっかり締まります。
長さも豊富に揃っているにも良い。
L=350ミリがあると尚良いです。

対象商品 : 38653291
2020-07-30
用途: LPG用コンロの接続
電気・ガス・熱供給・水道業

普段長尺モノは使わないので菅材屋ですら在庫を置いていませんので、時間がかかる取り寄せで送料がかかってしまいます。
それが、モノタロウですと1本から購入出来ますし、翌日着。
普段から色々買っていれば送料も無料になるので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする