曜日別特売

LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)

LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) - 高橋産業LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) - 高橋産業
(4件のレビュー)
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11794143UTIC-101C
3,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38653325UTIC-201C
7,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
38653316B-10C
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38653316B-10C11794143UTIC-101CB-10C LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業 11794143LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)高橋産業1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11794143
2019-12-13
用途: ガスファンヒーター接続
OCTRUN

他社同タイプ製品と比較しても全く遜色を感じずコストパフォーマンスの優れた製品と思われます。今後も使用してゆきます。

対象商品 : 11794143
2018-11-19
用途: ガス工事
日東商事

急な工事でしたが発送が早く助かりました。
商品も問題ありませんでした。

対象商品 : 38653325
2016-11-23
用途: ガスコンセント増設

ガス屋で工事してもらいました。問題もなく
使いやすいです。

対象商品 : 11794143
2016-11-14
用途: 和室のコンセントタイプ-ガス栓交換
建設業・工事業

キャップがついているかどうか心配でしたが、ついておりました。つくりのいい製品です。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする