曜日別特売

LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)

LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ) - 高橋産業LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ) - 高橋産業LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ) - 高橋産業
(3件のレビュー)

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。

使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38653377UTIC-101H
3,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38653386UTIC-201H
7,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
38653395UTIC-102H
3,550
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
38653404UTIC-202H
7,050
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38653377
2018-07-03
用途: 移動式温水洗浄器のプロパンガス接続時
建設業・工事業

移動式温水洗浄器のプロパンガス接続時に使います。接続口が可動式で非常に使い勝手がいいです。

対象商品 : 38653377
2018-01-05
用途: 交換作業
建設業・工事業

白の座金も付属していました。メッキの座金も別で取り扱ってほしいです。

対象商品 : 38653377
2014-10-19
用途: ガス台内の予備ガス栓として使用いたしました。
建設業・工事業

閉が不十分でも自動で閉となるので、安心して使用出来るので安心な商品であると思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする