曜日別特売

ねじガス栓(ツマミ)

ねじガス栓(ツマミ) - ハマイねじガス栓(ツマミ) - ハマイねじガス栓(ツマミ) - ハマイねじガス栓(ツマミ) - ハマイねじガス栓(ツマミ) - ハマイねじガス栓(ツマミ) - ハマイ
(1件のレビュー)

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。
PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。

使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38658261RBS-30637542750273012.5
3,820
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38658277RBS-30640623150323516
5,260
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38658286RBS-306L37542750273012.5
4,310
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38658295RBS-306L40623150323516
5,740
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38658261
2017-04-29
用途: 給湯器の取り付け
建設業・工事業

予算が少ないなかでの施工でしたのでとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする