曜日別特売
モノタロウ

フックピック セット

フックピック セット - モノタロウフックピック セット - モノタロウ
(416件のレビュー)
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38660684M020680
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:416
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38660684
2026-01-08
用途: バイクの整備
その他業種

細かい所のパッキン等を除けるのにピッタリ!扱いやすいし、お手頃で納得です!

対象商品 : 38660684
2025-11-05
用途: オイルポンプの修理
農・林・水産業

古くなったゴムパッキンの撤去に役に立ちました。
形状違いがあり、とても重宝しました。

2025-10-26
用途: 水回りのOリング交換
運輸・通信業

奥まった部品のOリング交換に効果てきめん、
前に一時間かかっていた作業が20分で済みました。
痒い所に手が届くツールは重宝なのだと実感させられました。

対象商品 : 38660684
2025-12-14
用途: Oリング除去など
建設業・工事業

先の細いピックツールが欲しかったところ安かったので購入。グリップにバリなど多かったが、そんなに頻繁に使うものでもないので良しとします。

2025-09-12
用途: オイルシールの取り外し
農・林・水産業

軸パイプ内のオイルシールを引き抜くのに使いました。安価なのにしっかりとしているので問題なく使えました。

2025-07-10
用途: 検査業務

Oリングやパッキンを外す作業に使用しています。
安価でしたのでちょっと不安でしたが、この作業には充分でした。
小さいけど、却って使いやすいです。
ただ、毎日使う物ではないし、使用頻度は低いので、耐久性についてはわかりません。

対象商品 : 38660684
2025-07-14
用途: 旧型バイクのレストア
建設業・工事業

ブレーキキャリパーのシール除去用に購入しました。
まだ使用していませんが、楽しみです。

2025-06-18
用途: ブレーキのオーバーホール
富岡農・林・水産業

格安ですが、モノはしっかりしていて、ブレーキのシール類の取り外しに
何の支障も無く使えました。他にも用途は色々ありそうでお買い得でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする