曜日別特売

斬鉄帯のこ盤

斬鉄帯のこ盤 - ミスターマイスター斬鉄帯のこ盤 - ミスターマイスター
(1件のレビュー)

ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー
静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。
ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。

回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38660711BS-23
352,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

BS 23
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38660711
2014-07-11
用途: 鉄板切断

数回使った段階での感想ですが、非常に満足しております。
筐体は非常に頑丈な作りで、かなり重量があります。
実際にt20の鉄板を切断してみましたが、減速は感じられないレベルで、騒音も少なくスムーズに切断できました。
鋸刃についてですが、はがね刃しかついていないと思っておりましたが、バイメタル刃が本体に装着された状態、はがね刃は箱に入った状態で届き、両方の刃がついておりました。
ただ、少々難点な部分があるとすれば、刃のテンションを調節するノブが非常に固く回しづらいです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸盤の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/copingsawboard_howtouse/
2023-03-08

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする