MAG
マグオランジュ
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
繊維一本一本に撥水処理を施しました。
耳幅を30mmに設定しています。
用途
住宅用断熱材
性能
(透湿抵抗)82×10
-3
(m
2
・s・Pa/ng)、{170m
2
・h・mmHg/g)}以上
材質
(室内側)防湿ポリエチレンフィルム50ミクロン厚、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
色
(室外側フィルム)オレンジ
JIS規格
A9521
密度(kg/m
3
)
高性能16
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
施工面積
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38684012
CV1690J-435
1パック(10枚)
約3.9坪分
435×2880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38684021
CV1690L-435
1パック(10枚)
約3.7坪分
435×2740
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157016
CV1675J-390
1パック(13枚)
約5.1坪分
390×2880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157025
CV1675J-435
1パック(13枚)
約5.1坪分
435×2880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157034
CV1689M-420
1パック(10枚)
約3.2坪分
420×2360
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157043
CV1690L-390
1パック(10枚)
約3.7坪分
390×2740
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157052
CV1690J-390
1パック(10枚)
約3.9坪分
390×2880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157068
CV1690J-475
1パック(8枚)
約3.4坪分
475×2880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157077
CV1605L-390
1パック(8枚)
約3.0坪分
390×2740
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157086
CV1605L-435
1パック(8枚)
約3.0坪分
435×2740
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157095
CV1605J-390
1パック(8枚)
約3.1坪分
390×2880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157104
CV1605J-435
1パック(8枚)
約3.1坪分
435×2880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157113
CV1605J-475
1パック(7枚)
約3.0坪分
475×2880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27157122
CV1615A-435
1パック(10枚)
約1.8坪分
435×1370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください