NS(日進工具)
無限コーティング3枚刃ボールエンドミル
独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数
3
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
60
70
80
90
100
110
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
刃径(Φmm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
8
10
12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首角γ(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38753872
MSB345 R0.5
60
1.5
6
1
12
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
38753881
MSB345 R1
60
3
6
2
12
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
38753897
MSB345 R1.5
60
5
6
3
12
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
38753906
MSB345 R2
70
6
6
4
12
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
38753915
MSB345 R2.5
70
8
6
5
12
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
38753924
MSB345 R3
80
10
6
6
-
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
38753933
MSB345 R4
90
12
8
8
-
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
38753942
MSB345 R5
100
15
10
10
-
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
38753951
MSB345 R6
110
20
12
12
-
¥
30,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください