NS(日進工具)
無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル
超高精度! R精度±2μm。
チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
全長(mm)
50
60
70
80
シャンク径(Φmm)
4
6
刃径(Φmm)
選択してください
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
3
4
5
6
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首角γ(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38753967
MSB230G2 R0.05
50
0.1
4
0.1
15
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
38753976
MSB230G2 R0.1
50
0.2
4
0.2
15
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
38753985
MSB230G2 R0.15
50
0.3
4
0.3
15
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
38753994
MSB230G2 R0.2
50
0.6
4
0.4
15
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
38754003
MSB230G2 R0.25
50
0.8
4
0.5
15
¥
7,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
38754012
MSB230G2 R0.3
50
0.9
4
0.6
15
¥
7,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
38754021
MSB230G2 R0.4
50
1.2
4
0.8
15
¥
7,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
38754037
MSB230G2 R0.5
50
1.5
4
1
15
¥
7,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
38754046
MSB230G2 R0.75
50
2.3
4
1.5
15
¥
8,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
38754055
MSB230G2 R1
60
3
4
2
9
¥
6,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
38754064
MSB230G2 R1.5
60
5
6
3
9
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
38754073
MSB230G2 R2
70
6
6
4
9
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
38754082
MSB230G2 R2.5
70
8
6
5
9
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
38754091
MSB230G2 R3
80
10
6
6
-
¥
10,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください