曜日別特売

高硬度用6枚刃スクエアエンドミル

高硬度用6枚刃スクエアエンドミル - NS(日進工具)高硬度用6枚刃スクエアエンドミル - NS(日進工具)

刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。
加工に合わせた工具選定が可能。

材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38757293MHDH645 5X1010697-29426065
9,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
38757302MHDH645 5X1515697-29696565
10,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
38757311MHDH645 6X1212697-29516066
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38757327MHDH645 6X1818697-29776566
11,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
38757336MHDH645 8X1616697-29856588
13,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
38757345MHDH645 8X2424697-29937088
15,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38757354MHDH645 10X2020697-3001751010
18,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
38757363MHDH645 10X3030697-3019801010
20,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
38757372MHDH645 12X2424697-3027801212
23,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
38757381MHDH645 12X3636697-3035901212
25,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする