曜日別特売

高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル

高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル - NS(日進工具)高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル - NS(日進工具)

微細加工時の工具剛性がアップ!

内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
首下径d2(mm)
材質
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38758221MHRH430 1X40.840.95超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758237MHRH430 1X60.860.95超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38758246MHRH430 1X80.880.95超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758255MHRH430 1X100.8100.95超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758264MHRH430 1.2X6161.15超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758273MHRH430 1.2X8181.15超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
38758282MHRH430 1.2X101101.15超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
38758291MHRH430 1.2X121121.15超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758307MHRH430 1.5X61.261.45超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758316MHRH430 1.5X81.281.45超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758325MHRH430 1.5X101.2101.45超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758334MHRH430 1.5X121.2121.45超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38758343MHRH430 1.5X141.2141.45超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38758352MHRH430 1.5X161.2161.45超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758361MHRH430 1.8X61.461.74超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
38758377MHRH430 1.8X81.481.74超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38758386MHRH430 1.8X101.4101.74超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758395MHRH430 1.8X121.4121.74超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38758404MHRH430 1.8X141.4141.74超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38758413MHRH430 1.8X161.4161.74超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
38758422MHRH430 1.8X181.4181.74超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758431MHRH430 2X61.661.94超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758447MHRH430 2X81.681.94超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38758456MHRH430 2X101.6101.94超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758465MHRH430 2X121.6121.94超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758474MHRH430 2X141.6141.94超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38758483MHRH430 2X161.6161.94超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758492MHRH430 2X181.6181.94超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
38758501MHRH430 2X201.6201.94超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758517MHRH430 2.5X8282.4超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758526MHRH430 2.5X122122.4超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758535MHRH430 2.5X162162.4超微粒子超硬合金4
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38758544MHRH430 2.5X202202.4超微粒子超硬合金4
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758553MHRH430 2.5X252252.4超微粒子超硬合金4
5,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
38758562MHRH430 3X84.582.85超微粒子超硬合金4
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758571MHRH430 3X124.5122.85超微粒子超硬合金4
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
38758587MHRH430 3X164.5162.85超微粒子超硬合金4
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758596MHRH430 3X204.5202.85超微粒子超硬合金4
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
38758605MHRH430 3X254.5252.85超微粒子超硬合金4
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
38758614MHRH430 3X304.5302.85超微粒子超硬合金4
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
38758623MHRH430 4X126123.8超微粒子超硬合金4
8,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758632MHRH430 4X166163.8超微粒子超硬合金4
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758641MHRH430 4X206203.8超微粒子超硬合金4
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758657MHRH430 4X256253.8超微粒子超硬合金4
8,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758666MHRH430 4X306303.8超微粒子超硬合金4
9,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758675MHRH430 4X356353.8超微粒子超硬合金4
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
38758684MHRH430 4X406403.8超微粒子超硬合金4
10,700
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
38758693MHRH430 5X167.5164.8超微粒子超硬合金4
10,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758702MHRH430 5X257.5254.8超微粒子超硬合金4
10,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
38758711MHRH430 5X357.5354.8超微粒子超硬合金4
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする