NS(日進工具)
高硬度用3枚刃ボールエンドミル
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。
独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数
3
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティングプレミアム
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
首角γ(°)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38758973
MSBH345 R0.5
60
1.5
1
12
0.5
¥
10,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
38758982
MSBH345 R1
60
3
2
12
1
¥
10,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
38758991
MSBH345 R1.5
60
5
3
12
1.5
¥
11,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
38759007
MSBH345 R2
70
6
4
12
2
¥
11,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
38759016
MSBH345 R2.5
70
8
5
12
2.5
¥
11,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
38759025
MSBH345 R3
80
10
6
-
3
¥
12,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください