NS(日進工具)
高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
コーナー形状
ラジアス
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
刃長l(mm)
6
8
刃径(Φmm)
3
4
コーナーR(mm)
0.2
0.3
0.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長l(mm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38760635
MHDH445R 3X6XR0.2
6
3
0.2
¥
13,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
38760644
MHDH445R 3X6XR0.3
6
3
0.3
¥
13,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
38760653
MHDH445R 3X6XR0.5
6
3
0.5
¥
13,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
38760662
MHDH445R 4X8XR0.2
8
4
0.2
¥
14,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
38760671
MHDH445R 4X8XR0.3
8
4
0.3
¥
14,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
38760687
MHDH445R 4X8XR0.5
8
4
0.5
¥
14,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください