無限マイクロコーティングマイクロドリルショート

無限マイクロコーティングマイクロドリルショート - NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルショート - NS(日進工具)

無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)

全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30内容量1本
全9種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38761405NSMD-MS 0.010.010.06
52,300
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
38761414NSMD-MS 0.0150.0150.09
52,300
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
38761423NSMD-MS 0.020.020.12
34,900
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
38761432NSMD-MS 0.0250.0250.15
34,900
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
38761441NSMD-MS 0.030.030.18
26,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
38761457NSMD-MS 0.0350.0350.24
26,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
38761466NSMD-MS 0.040.040.24
20,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
38761475NSMD-MS 0.0450.0450.3
20,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
38761484NSMD-MS 0.050.050.3
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする