NS(日進工具)
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質
極超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
首角γ(°)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38761615
NSME100 0.01
0.01
1
¥
36,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
38761624
NSME100 0.02
0.02
1
¥
29,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
38761651
NSME100 0.05
0.05
1
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
38761667
NSME230 0.03
0.045
2
¥
25,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
38761676
NSME230 0.04
0.06
2
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
38761685
NSME230 0.05
0.075
2
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
38761694
NSME230 0.06
0.09
2
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
38761703
NSME230 0.07
0.105
2
¥
14,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
38761712
NSME230 0.08
0.12
2
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
38761721
NSME230 0.09
0.135
2
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
38761633
NSME100 0.03
0.03
1
¥
25,200
取扱い終了
38761642
NSME100 0.04
0.04
1
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください