曜日別特売

超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」

超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 - NS(日進工具)超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 - NS(日進工具)

世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。
世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。
NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。

刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0内容量1本
全8種類を絞り込む
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38761737NSMB100 R0.0050.010.010.005
36,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
38761746NSMB100 R0.010.020.020.01
29,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
38761755NSMB100 R0.0150.030.030.015
25,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
38761764NSMB100 R0.020.040.040.02
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
38761773NSMB100 R0.0250.050.050.025
18,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38761807NSMB100 R0.050.10.10.05
9,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38761782NSMB100 R0.030.060.060.03
13,500
取扱い終了
38761791NSMB100 R0.040.080.080.04
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする