イマオコーポレーション
AL2SP アルミ2スポークハンドル車
握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類
ツインスポーク
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38684843
AL2SP80N
28
24
16
14
10(H8)
-
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38684852
AL2SP100N
30
26
17
14
10(H8)
-
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38684861
AL2SP125N
33
31
18
15
12(H8)
-
¥
4,200
¥
4,074
¥
4,481
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38684877
AL2SP160N
39
36
20
21.5
14(H8)
-
¥
5,600
¥
5,432
¥
5,975
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38684886
AL2SP200N
45
42
24
21.5
18(H8)
-
¥
8,400
¥
8,148
¥
8,963
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38684895
AL2SP250N
50
48
28
23
22(H8)
-
¥
13,600
¥
13,192
¥
14,511
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38684904
AL2SP80
28
24
16
14
10(H8)
M6×1
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38684922
AL2SP125
33
31
18
15
12(H8)
M8×1.25
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38684947
AL2SP200
45
42
24
21.5
18(H8)
M10×1.5
¥
8,800
¥
8,536
¥
9,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38684956
AL2SP250
50
48
28
23
22(H8)
M10×1.5
¥
13,900
¥
13,483
¥
14,831
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38684913
AL2SP100
30
26
17
14
10(H8)
M6×1
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
38684931
AL2SP160
39
36
20
21.5
14(H8)
M10×1.5
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください