イマオコーポレーション
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。
種類
ツインスポーク
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38684965
NSTH100
30
20
8
11
-
-
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38684974
NSTH125
35
22
8
13
-
-
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
38684983
NSTH160
40
24
9
13
-
-
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38684992
NSTH200
45
28
11
15
-
-
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38685001
STH100
30
20
8
11
43
M5×0.8
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685017
STH125
35
22
8
13
55
M6×1
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685026
STH160
40
24
9
13
70
M8×1.25
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685035
STH200
45
28
11
15
88
M10×1.5
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください