イマオコーポレーション
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
指かけ付きリム形状です。
NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類
ツインスポーク
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38685044
NS100
36
22
14
-
-
-
10
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685053
NS125
41
25
15
-
-
-
10
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685071
NS160
51
32
18
-
-
-
14
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685087
NS200
57
36
20
-
-
-
16
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685105
NBS100
36
22
14
-
-
-
10
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38685114
NBS125
41
25
15
-
-
-
10
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685132
NBS160
51
32
18
-
-
-
14
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685141
NBS200
57
36
20
-
-
-
16
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685166
S100ER
36
22
14
42.5
66
M8×1.25
10
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685175
S125ER
41
25
15
54.5
66
M8×1.25
10
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685202
S200ER
57
36
20
89
85
M10×1.5
16
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685227
BS100ER
36
22
14
42.5
66
M8×1.25
10
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685236
BS125ER
41
25
15
54.5
66
M8×1.25
10
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38685254
BS160ER
51
32
18
70
85
M10×1.5
14
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685263
BS200ER
57
36
20
89
85
M10×1.5
16
¥
6,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
38685062
NS140
45
28
16
-
-
-
12
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
38685096
NS250
63
40
23
-
-
-
18
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
38685123
NBS140
45
28
16
-
-
-
12
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
38685157
NBS250
63
40
23
-
-
-
18
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
38685184
S140ER
45
28
16
61
66
M8×1.25
12
¥
2,670
取扱い終了
返品不可
38685193
S160ER
51
32
18
70
85
M10×1.5
14
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
38685211
S250ER
63
40
23
112.5
107
M12×1.75
18
¥
6,920
取扱い終了
返品不可
38685245
BS140ER
45
28
16
61
66
M8×1.25
12
¥
2,670
取扱い終了
返品不可
38685272
BS250ER
63
40
23
112.5
107
M12×1.75
18
¥
5,920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください