イマオコーポレーション
SY 安全ハンドル車
指かけ付きリム形状です。
握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類
朝顔
材質(ハンドル車)
FC材
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(ハンドル車)
粉体焼付塗装
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38685561
SY160
65
32
21
65
78
13
¥
7,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38685577
SY200
70
36
25
85
78
15
¥
9,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38685586
SY250
75
40
27
105
97
18
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください