曜日別特売

EEDH エルゴディスクハンドル車

EEDH エルゴディスクハンドル車 - イマオコーポレーション

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。
手にフィットするリム曲線です。
下穴は加工済みです。
センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

種類ディスクタイプERG型回転握り付き内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38686557EDHN125R-OG39.51111602749M6×1
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686566EDHN125R-GR39.51111602749M6×1
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686575EDHN125R-YE39.51111602749M6×1
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686584EDHN125R-LB39.51111602749M6×1
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686593EDHN125R-BR39.51111602749M6×1
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686602EDHN125R-RE39.51111602749M6×1
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686611EDHN150R-OG441210653058M8×1.25
4,600
4,462
4,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686627EDHN150R-GR441210653058M8×1.25
4,600
4,462
4,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686636EDHN150R-YE441210653058M8×1.25
4,600
4,462
4,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686645EDHN150R-LB441210653058M8×1.25
4,600
4,462
4,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686654EDHN150R-BR441210653058M8×1.25
4,600
4,462
4,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686663EDHN150R-RE441210653058M8×1.25
4,600
4,462
4,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686672EDHN175R-OG491316802870M10×1.5
6,100
5,917
6,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686681EDHN175R-GR491316802870M10×1.5
6,100
5,917
6,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686697EDHN175R-YE491316802870M10×1.5
6,100
5,917
6,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686706EDHN175R-LB491316802870M10×1.5
6,100
5,917
6,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686715EDHN175R-BR491316802870M10×1.5
5,300
取扱い終了
返品不可
38686724EDHN175R-RE491316802870M10×1.5
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする