曜日別特売

NSH・SH ソリッドハンドル車

NSH・SH ソリッドハンドル車 - イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車 - イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車 - イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車 - イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車 - イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車 - イマオコーポレーション

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
NSH125には握り取付け用メネジがありません。
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38686733NSH125-5724-7-12(H7)27---
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686742SH100-4922-5.5-10(H7)2260M6×137
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686751SH125-5724-7-12(H7)2765M8×1.2547
4,500
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
38686767SH160-6427-11-14(H7)2880M8×1.2562
6,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686776SH200-6830-9-20(H7)3190M10×1.578
9,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
38686785SH100F-4922-5.5-10(H7)2260M6×137
7,900
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
38686794SH125F-5724-7-12(H7)2765M8×1.2547
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686803SH160F-6427-11-14(H7)2880M8×1.2562
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38686812SH200F-6830-9-20(H7)3190M10×1.578
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75851483NSH10022-225.5-49-----
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75851492NSH16027-2811-64-----
5,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75851501NSH20030-319-68-----
7,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする