曜日別特売

NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車

NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車 - イマオコーポレーション

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。
ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。

種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38687162NDA80-32.52213--6--9
1,390
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
38687171NDA100-382514--6--10
1,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38687187NDA125-432815--6--11
2,600
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
38687196NDA160-513218--6--13
4,100
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38687205NDA200-57362022-6--15
6,100
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
38687214NDA250-63402324-6--17
8,600
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
38687275DA250RG-63402324112.5690M10×1.517
10,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
38687223DA80RG-32.52213-32640M6×19
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38687232DA100RG-382514-41650M6×110
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38687241DA125RG-432815-52.5665M8×1.2511
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38687257DA160RG-513218-69680M10×1.513
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38687266DA200RG-5736202288680M10×1.515
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38687223DA80RG02033315DA80RGDA80RG ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 02033315ディスク型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
38687232DA100RG02033272DA100RGDA100RG ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 02033272ディスク型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
38687241DA125RG02033281DA125RGDA125RG ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 02033281ディスク型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
38687257DA160RG02033297DA160RGDA160RG ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 02033297ディスク型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました。
38687266DA200RG02033306DA200RGDA200RG ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 02033306ディスク型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション1個
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする