イマオコーポレーション
SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車
SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類
ローレット
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38687336
SSH50C
28
15
15
-
-
-
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687345
SSH63C
32
18
15
-
-
-
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38687354
SSHR50C
28
15
15
-
17
30
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687363
SSHR63C
32
18
15
-
23
30
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687372
SSH50R
28
15
-
18
-
-
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687381
SSH63R
32
18
-
22
-
-
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687397
SSHR50R
28
15
-
18
17
30
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687406
SSHR63R
32
18
-
22
23
30
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください