イマオコーポレーション
SK-R シックスロブノブ(握り付き)
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
材質
握り:フェノール樹脂
色
ノブ:ブラック、握り:ブラック
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ
材質(インサート)
SUM22L
材質(ノブ)
フェノール樹脂
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38687695
SK80R
82
40
24
23
19
12
6
15
40
26
18
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
翌日出荷
返品不可
38687704
SK100R
99
44
36
31
20
14
8
22
50
32
21
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
38687713
SK130R
129
47
40
30
22
13
8
20
65
43
23
¥
6,200
¥
6,014
¥
6,615
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください