イマオコーポレーション
TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル
グリップはELESA OG-M型を使用しています。
レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類
2アーム・4アーム
寸法H(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
86
寸法E(Φmm)
35
寸法G(Φmm)
10(H9)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38687783
TA200
60
41
38
600
ツーアームハンドル
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
38687792
TA270
74
41
38
715
ツーアームハンドル
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687801
TA310
80
41
38
780
ツーアームハンドル
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687817
FA200
60
41
38
780
フォーアームハンドル
¥
10,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687826
FA270
74
41
38
1030
フォーアームハンドル
¥
10,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687835
FA310
80
41
38
1150
フォーアームハンドル
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください