曜日別特売

BCH ボアードクランクハンドル

BCH ボアードクランクハンドル - イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドル - イマオコーポレーション

頑丈なリブ構造
BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCH50タイプの握りは外せません。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38687844BCH50S50691021182849-6(H9)-----
2,600
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
38687853BCH64S64861023194063M6×18(H9)-----
2,900
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38687862BCH80S801051326225076M6×110(H9)-----
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38687871BCH100S1001281530276596M8×1.2512(H9)-----
3,500
3,395
3,735(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38687887BCH130S13016220353080115M8×1.2514(H9)-----
5,000
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38687896BCH160S16019823403490130M10×1.517(H9)-----
5,900
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
38687905BCH50R50691021282849--1031---
2,600
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
38687914BCH64R64861023294063M6×1-1033---
2,900
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38687923BCH80R801051326325076M6×1-1036---
3,100
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38687932BCH100R1001281530376596M8×1.25-1040---
3,600
3,492
3,841(税込)
翌日出荷
返品不可
38687941BCH130R13016220354480115M8×1.25-1449---
4,600
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
38687957BCH160R16019823404990130M10×1.5-1555---
5,900
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
38687966BCH210R21225226455390136M10×1.5-1560---
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687975BCH80F801051326325610015-1036261927
8,700
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
38687984BCH100F1001281530376511719.5-1040282231
8,800
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
38687993BCH130F1301622035446512219.5-1449302235
10,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
38688002BCH160F1601982340498014219.5-1555302440
10,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
38688011BCH210F2122522645539016023-1560302746
16,400
15,908
17,499(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする