EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル

EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル - イマオコーポレーション

ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。
頑丈なリブ構造です。
下穴は加工済みです。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリプロピレン表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(握り)つや消しブラック色(ポリアミド)つや消しブラック内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38688027EBCH100R-OG101131.565M8×1.25811012(H7)3352.517
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688036EBCH100R-GR101131.565M8×1.25811012(H7)3352.517
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688045EBCH100R-YE101131.565M8×1.25811012(H7)3352.517
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688054EBCH100R-LB101131.565M8×1.25811012(H7)3352.517
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688072EBCH100R-RE101131.565M8×1.25811012(H7)3352.517
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688081EBCH125R-OG126161.580M8×1.2598.51414(H7)406118
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688097EBCH125R-GR126161.580M8×1.2598.51414(H7)406118
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688106EBCH125R-YE126161.580M8×1.2598.51414(H7)406118
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688115EBCH125R-LB126161.580M8×1.2598.51414(H7)406118
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688124EBCH125R-BR126161.580M8×1.2598.51414(H7)406118
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688133EBCH125R-RE126161.580M8×1.2598.51414(H7)406118
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688063EBCH100R-BR101131.565M8×1.25811012(H7)3352.517
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする