曜日別特売

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク - イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランク - イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランク - イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランク - イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランク - イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランク - イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランク - イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランク - イマオコーポレーション
(3件のレビュー)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。

材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38688142SC1322317----M6×1-------
420
409
450(税込)
当日出荷
38688151SC2402519----M6×1-------
500
489
538(税込)
翌日出荷
38688167SC3502519----M6×1-------
580
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
38688176SC4632620----M6×1-------
650
629
692(税込)
翌日出荷
38688185SC5803124----M8×1.25-------
730
709
780(税込)
翌日出荷
返品不可
38688194SC61003730----M8×1.25-------
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
38688203SC71254436-13--M10×1.5-------
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
38688212SC81604840-13--M10×1.5-------
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
38688221SC92005244-17--M12×1.75-------
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
38688237SC102505547-17--M12×1.75-------
3,400
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
38688246SC1S322216--8(+0~0.2)-M6×110.8------
1,010
979
1,077(税込)
翌日出荷
38688255SC2S402418--10(+0~0.2)-M6×113.6------
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
38688264SC3S502418--10(+0~0.2)-M6×113.6------
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
38688343OC4633820----M6×1-------
650
629
692(税込)
翌日出荷
38688352OC5804224----M8×1.25-------
730
709
780(税込)
翌日出荷
38688361OC61005630----M8×1.25-------
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
38688377OC71255836-13--M10×1.5-------
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
38688386OC81607140-13--M10×1.5-------
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
38688395OC92008444-17--M12×1.75-------
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
38688404OC102509147-17--M12×1.75-------
3,400
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
21540435OC10RA---48--91--47M12×1.75250-17-
5,900
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
21540444OC10RAS---45--90--46M12×1.7525022-29.5
8,000
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
21540453OC10SA---48--91--47M12×1.75250-17-
4,640
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
21540462OC10SAS---45--90--46M12×1.7525022-29.5
6,740
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
21540478OC4RA---21--38--20M6×163---
1,590
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
21540487OC4RAS---19--37--19M6×16310-13.6
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
21540496OC4SA---21--38--20M6×163---
1,080
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
21540505OC4SAS---19--37--19M6×16310-13.6
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
21540514OC5RA---26--42--24M8×1.2580---
1,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
21540523OC5RAS---24--41--23M8×1.258012-16.5
3,020
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
21540532OC5SA---26--42--24M8×1.2580---
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
21540548OC5SAS---24--41--23M8×1.258012-16.5
2,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21540557OC6RA---30--56--30M8×1.25100---
2,290
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
21540566OC6RAS---28--54--28M8×1.2510014-19.2
3,390
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21540575OC6SA---30--56--30M8×1.25100---
1,630
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
21540584OC6SAS---28--54--28M8×1.2510014-19.2
2,730
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
21540593OC7RA---36--58--36M10×1.5125-13-
2,890
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
21540602OC7RAS---34--56--34M10×1.512517-23
4,440
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
21540618OC7SA---36--58--36M10×1.5125-13-
2,190
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
21540627OC7SAS---34--56--34M10×1.512517-23
3,740
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
21540636OC8RA---40--71--40M10×1.5160-13-
3,430
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
21540645OC8RAS---37--69--38M10×1.516019-26
4,740
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
21540654OC8SA---40--71--40M10×1.5160-13-
2,730
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
21540663OC8SAS---37--69--38M10×1.516019-26
4,040
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
21540672OC9RA---44--84--44M12×1.75200-17-
5,000
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
21540688OC9RAS---40--82--42M12×1.7520022-29.5
7,000
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
21540697OC9SA---44--84--44M12×1.75200-17-
3,740
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
21540706OC9SAS---40--82--42M12×1.7520022-29.5
5,740
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
21540715SC10RA---48--55--47M12×1.75250-17-
5,900
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
21540724SC10RAS---45--54--46M12×1.7525022-29.5
8,000
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38688142
2015-11-23
用途: 操作盤のレバー

比較的安く、プラスチックより強度があって使いやすい。穴あけ加工しやすく、いろいろな種類のロータリースイッチのレバーに使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 38688151
2016-02-25
用途: キャスターを上下に動かすためのハンドルとして。

問題なく使えましたが、固定治具の都合でネジ切り用のセンター出しが両側に付いているとさらに良いです。

対象商品 : 21540672
2017-10-06
用途: 自動車整備
有限会社 岡田自動車工業

d穴径17mmとあるから注文したが、16.5mmのが届いた。
こんなもんなの?

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする