イマオコーポレーション
BA バランスハンドル
下穴加工済み
カウンターウエイトの完全なバランス
ガラス繊維添加で材質強度をアップ
握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38688483
BA65
65
23
18
22
19
23
13
1.5
40
M6×1
6.5
¥
5,000
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688492
BA80
80
26
20
24
20
30
16
1.5
40
M6×1
8
¥
5,100
¥
4,947
¥
5,442
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688501
BA95
94
29
22
26
22
36
19
1.5
50
M8×1.25
8
¥
5,200
¥
5,044
¥
5,548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688517
BA110
110
34
24
28
22
44
17.5
1.5
65
M10×1.5
9
¥
6,400
¥
6,208
¥
6,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38688526
BA140
140
37
26
30
24
57
17.5
1.5
80
M10×1.5
9
¥
7,200
¥
6,984
¥
7,682
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください