SB-SUS ステンレス握り玉

SB-SUS ステンレス握り玉 - イマオコーポレーション

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。

材質(本体)SUS304内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38689095SB20×5-SUS18M5×0.810
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38689104SB20×6-SUS18M6×111
1,960
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38689113SB25×6-SUS22M6×111
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
38689122SB25×8-SUS22M8×1.2514
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38689131SB32×8-SUS29M8×1.2516
2,700
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38689147SB32×10-SUS29M10×1.520
2,700
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38689156SB40×10-SUS37M10×1.520
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
38689165SB40×12-SUS37M12×1.7524
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする