ALB アルミ握り玉

ALB アルミ握り玉 - イマオコーポレーションALB アルミ握り玉 - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

材質(本体)アルミ合金(AC4B)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38689174ALB1615M4×0.77.2
1,140
1,106
1,217(税込)
当日出荷
38689183ALB2018M5×0.89.1
1,190
1,155
1,271(税込)
翌日出荷
38689192ALB2522M6×111
1,670
1,620
1,782(税込)
当日出荷
38689201ALB3229M8×1.2514.5
2,400
2,328
2,561(税込)
当日出荷
38689217ALB4037M10×1.518
3,600
3,492
3,841(税込)
当日出荷
38689226ALB5046M12×1.7521
5,000
4,850
5,335(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38689201
2023-06-30
用途: 自作したラッキーボール台のボールを打つためのトリガーの持ち手
久保指物店製造業

以前は重いステンレス製の握り玉を使っていましたが、このアルミ製の握り玉は軽いのでバネの力がボールにしっかりと伝わり、握り玉の球面の仕上げも滑らかでとても満足しています。

対象商品 : 38689192
2016-11-29
用途: スキーブーツの過去のパーツに使用
からさわ歯科医院医療・福祉・介護関連業

あらかじめネジ穴が開いているのでそのまま装着して使用できます。
新しいスキーブーツの骨のあたる部分を広げるのに使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする