曜日別特売

PG ピラーグリップ

PG ピラーグリップ - イマオコーポレーションPG ピラーグリップ - イマオコーポレーションPG ピラーグリップ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)

色(本体)ブラック内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
材質(本体)
使用温度範囲(℃)
表面処理(本体)
寸法Lf(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38689445PG65N-12-ポリプロピレン0~80つや消し-231912セルフロック6545-16
360
350
385(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38689463PG80N-14-ポリプロピレン0~80つや消し-262114セルフロック8050-24
460
447
492(税込)
14日以内出荷
返品不可
38689497PG40A3.5フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ2518156.5メネジ40M6×12512
300
291
320(税込)
翌日出荷
返品不可
38689515PG50A3.5フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ2521176.5メネジ50M6×12521
370
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
38689533PG65A7.5フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ3023198.5メネジ65M8×1.253033
420
408
449(税込)
翌日出荷
返品不可
38689551PG80A7フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ55262110.5メネジ80M10×1.55547
540
524
576(税込)
3日以内出荷
返品不可
38689576PG90A7フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ55282210.5メネジ90M10×1.55564
610
592
651(税込)
8日以内出荷
返品不可
38689594PG1008フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ58312512.5メネジ102M12×1.755890
860
835
919(税込)
翌日出荷
返品不可
38689603PG1158フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ58292312.5メネジ116M12×1.755888
900
873
960(税込)
翌日出荷
返品不可
38689411PG40N-ポリプロピレン0~80つや消し-18158セルフロック4028-8
210
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689427PG50N-ポリプロピレン0~80つや消し-211710セルフロック5035-10
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689436PG65N-ポリプロピレン0~80つや消し-231910セルフロック6545-17
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689454PG80N-ポリプロピレン0~80つや消し-262112セルフロック8050-25
410
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689472PG90N-15-ポリプロピレン0~80つや消し-282215セルフロック9060-33
430
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689481PG281.5フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ1214115.5メネジ28M5×0.8125
210
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689506PG403.5フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ2518158.5メネジ40M8×1.252512
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689524PG507.5フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ3521178.5メネジ50M8×1.253520
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689542PG657.5フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ40231910.5メネジ65M10×1.54030
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689567PG8010フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ55262112.5メネジ80M12×1.755545
410
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689585PG908フェノール樹脂-20~110光沢仕上げ58282212.5メネジ90M12×1.755862
460
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38689411PG40N02034173PG40NPG40N ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション 02034173ピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション1個
243
税込267
注文コードが変更になりました。
38689427PG50N02034191PG50NPG50N ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション 02034191ピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション1個
301
税込331
注文コードが変更になりました。
38689436PG65N02034216PG65NPG65N ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション 02034216ピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション1個
350
税込385
注文コードが変更になりました
38689454PG80N02034234PG80NPG80N ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション 02034234ピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション1個
466
税込513
注文コードが変更になりました。
38689472PG90N-1502034252PG90N-15PG90N-15 ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション 02034252ピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション1個
485
税込534
注文コードが変更になりました
38689481PG2802034155PG28PG28 ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション 02034155ピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション1個
282
税込310
注文コードが変更になりました。
38689506PG4002034164PG40PG40 ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション 02034164ピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション1個
291
税込320
注文コードが変更になりました
38689524PG5002034182PG50PG50 ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション 02034182ピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション1個
359
税込395
注文コードが変更になりました。
38689542PG6502034207PG65PG65 ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション 02034207ピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション1個
408
税込449
注文コードが変更になりました。
38689567PG8002034225PG80PG80 ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション 02034225ピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション1個
524
税込576
注文コードが変更になりました。
38689585PG9002034243PG90PG90 ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション 02034243ピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション1個
589
税込648
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-30
用途: ジグのハンドル
その他業種

めねじの部分は樹脂で、インサートナットでは無いので耐久性が心配。次回破損したら全体がSUSのものにしてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする