曜日別特売

RG・RGS 回転グリップ

RG・RGS 回転グリップ - イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ - イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ - イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ - イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ - イマオコーポレーション

RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38689822RG11511617M10×1.55143
1,880
1,824
2,006(税込)
翌日出荷
返品不可
38689831RGS404013M6×1428
1,060
1,029
1,132(税込)
翌日出荷
返品不可
38689847RGS505015M8×1.25552
1,230
1,194
1,313(税込)
翌日出荷
返品不可
38689856RGS656517M8×1.25686
1,390
1,349
1,484(税込)
8日以内出荷
返品不可
38689874RGS909018M10×1.58170
2,200
2,134
2,347(税込)
翌日出荷
返品不可
38689883RGS10010220M12×1.758245
2,900
2,813
3,094(税込)
当日出荷
38689892RG20S2010M5×0.82.510
800
776
854(税込)
翌日出荷
返品不可
38689901RG23S2310M5×0.82.512
870
844
928(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643553RG23SD2310M5×0.82.511
1,030
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643569RG23SD-M4238M4×0.729.5
1,030
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
55643578RG23SD1-M52310M5×0.82.510
1,030
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643587RG23SD2-M52310M5×0.8311
1,060
1,029
1,132(税込)
翌々日出荷
返品不可
55643596RG20SD2010M5×0.82.59
900
873
960(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643605RG20SD-M4208M4×0.72.58.5
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643614RG20SD-M52010M5×0.82.59
900
873
960(税込)
4日以内出荷
返品不可
38689761RG282810M6×1313
620
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689777RG404013M6×1327
720
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689786RG505013M6×1337
770
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689804RG808017M10×1.5598
970
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689813RG909017M10×1.55118
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689795RG656515M8×1.25475
930
取扱い終了
返品不可
38689865RGS808018M10×1.56132
1,880
取扱い終了
38689917RG40N4013M6×1325
760
取扱い終了
返品不可
38689926RG50N5013M6×1335
820
取扱い終了
返品不可
38689935RG65N6515M8×1.25468
990
取扱い終了
返品不可
38689944RG80NB8015M8×1.25475
1,160
取扱い終了
返品不可
38689953RG80N8017M10×1.5578
1,100
取扱い終了
返品不可
38689962RG90N9017M10×1.5585
1,100
取扱い終了
返品不可
38689971RG40N-SUS4013M6×1325
2,800
取扱い終了
返品不可
38689987RG50N-SUS5013M6×1335
2,900
取扱い終了
返品不可
38689996RG65N-SUS6515M8×1.25468
3,400
取扱い終了
返品不可
38690005RG80N-SUS8017M10×1.5578
3,400
取扱い終了
返品不可
38690014RG90N-SUS9017M10×1.5585
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38689761RG2802034331RG28RG28 回転グリップ イマオコーポレーション 02034331回転グリップイマオコーポレーション1個
767
税込844
注文コードが変更になりました
38689777RG4002034347RG40RG40 回転グリップ イマオコーポレーション 02034347回転グリップイマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
38689786RG5002034356RG50RG50 回転グリップ イマオコーポレーション 02034356回転グリップイマオコーポレーション1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました。
38689804RG8002034374RG80RG80 回転グリップ イマオコーポレーション 02034374回転グリップイマオコーポレーション1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
38689813RG9002034383RG90RG90 回転グリップ イマオコーポレーション 02034383回転グリップイマオコーポレーション1個
1,485
税込1,634
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする