イマオコーポレーション
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38690102
ALG16
50
11
M6×1
3
-
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38690111
ALG20
64
13
M8×1.25
4
-
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38690127
ALG25
85
14
M10×1.5
5
-
¥
1,940
¥
1,882
¥
2,070
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38690136
ALG32
100
21
M12×1.75
6
-
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38690145
ALG16R
49
11
M6×1
3
5.5
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
38690154
ALG20R
61
13
M8×1.25
4
6
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
38690163
ALG25R
75
14
M10×1.5
5
8
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38690172
ALG32R
95
21
M12×1.75
6
10.5
¥
5,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください