イマオコーポレーション
SRG ステンレス回転握り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38690407
SRG10
10
8
45
6
M5×0.8
25
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38690416
SRG13
13
10
57
7
M6×1
55
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
38690425
SRG16
16
13
68
8
M8×1.25
100
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
38690434
SRG20
20
16
80
10
M10×1.5
180
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください