イマオコーポレーション
BLG ボールグリップ(セルフロック)
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38690687
BLG20
20
7
6
13
19
5
¥
300
¥
291
¥
320
(税込)
翌日出荷
返品不可
38690696
BLG25
25
10
6
13
24
12
¥
330
¥
321
¥
353
(税込)
翌日出荷
返品不可
38690705
BLG25A
25
10
8
14
24
10
¥
330
¥
321
¥
353
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38690714
BLG30
30
15
8
14
28
17
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
38690723
BLG30A
30
15
10
18
28
16
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
38690732
BLG35
35
15
10
18
33
26
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38690741
BLG40A
40
15
10
18
37
40
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38690757
BLG40
40
15
12
21
37
40
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
翌日出荷
返品不可
38690766
BLG45
45
21
14
24
42
56
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38690775
BLG50
50
21
16
28
46
74
¥
920
¥
893
¥
982
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください