イマオコーポレーション
CG コニカルグリップ
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
16
19
22
25
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38690854
CG20M
20
15
7
M5×0.8
12
-
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38690863
CG25MA
26
20
10
M6×1
16
-
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38690811
CG25
25
28
15
16
8
14
¥
390
取扱い終了
返品不可
38690827
CG30
30
33
17
19
10
18
¥
450
取扱い終了
返品不可
38690836
CG35
35
39
20
22
12
21
¥
530
取扱い終了
返品不可
38690845
CG40
40
45
23
25
14
24
¥
720
取扱い終了
返品不可
38690872
CG25M
26
20
10
M8×1.25
15
-
¥
410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください