ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー

ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー - イマオコーポレーションESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー - イマオコーポレーションESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー - イマオコーポレーションESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー - イマオコーポレーション
内容量1個
全13種類を絞り込む
取付穴径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
種類
形状
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38692692ESAL44A443632.515.51129129283M4×0.710-クランプレバーL字形めねじM41044ポリアミド(ガラス繊維強化)
810
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
38692701ESAL44B443632.515.51129129283M5×0.810-クランプレバーL字形めねじM51044ポリアミド(ガラス繊維強化)
810
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
38692717ESAL44C443632.515.51129129283M6×110-クランプレバーL字形めねじM61044ポリアミド(ガラス繊維強化)
810
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
38692726ESAL63A6348431913.5371512373M6×113-クランプレバーL字形めねじM61363ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,040
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38692735ESAL63B6348431913.5371512373M8×1.2513-クランプレバーL字形めねじM81363ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,040
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38692744ESAL44C×16443632.515.51129129283M6×1-16クランプレバーL字形おねじM61644ポリアミド(ガラス繊維強化)
880
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38692753ESAL44C×25443632.515.51129129283M6×1-25クランプレバーL字形おねじM62544ポリアミド(ガラス繊維強化)
910
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
38692762ESAL63B×206348431913.5371512373M8×1.25-20クランプレバーL字形おねじM82063ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
38692771ESAL63B×306348431913.5371512373M8×1.25-30クランプレバーL字形おねじM83063ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
55642528ESAL63B-20--------------------
1,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
55642537ESAL63B-30--------------------
1,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
55642546ESAL44C-16--------------------
880
取扱い終了
返品不可
代替品有
55642555ESAL44C-25--------------------
910
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55642528ESAL63B-2038692762ESAL63B×20ESAL63B-20 ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー イマオコーポレーション 38692762ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバーイマオコーポレーション1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
55642537ESAL63B-3038692771ESAL63B×30ESAL63B-30 ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー イマオコーポレーション 38692771ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバーイマオコーポレーション1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
55642546ESAL44C-1638692744ESAL44C×16ESAL44C-16 ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー イマオコーポレーション 38692744ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバーイマオコーポレーション1個
809
税込890
注文コードが変更になりました
55642555ESAL44C-2538692753ESAL44C×25ESAL44C-25 ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー イマオコーポレーション 38692753ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバーイマオコーポレーション1個
829
税込912
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする