曜日別特売

MKF ミニクランプレバー(メネジ)

MKF ミニクランプレバー(メネジ) - イマオコーポレーション
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)36規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法A(mm)
取付穴径(mm)
材質(ねじ部)
レバー色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
取付穴径(mm)
材質(ねじ部)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38696007MKF3-BRM3×0.5M3SUM22Lブラック
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696016MKF3-OGM3×0.5M3SUM22Lオレンジ
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696025MKF3-SVM3×0.5M3SUM22Lシルバー
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696034MKF4-BRM4×0.7M4SUM22Lブラック
780
757
833(税込)
6日以内出荷
返品不可
38696043MKF4-OGM4×0.7M4SUM22Lオレンジ
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696052MKF4-SVM4×0.7M4SUM22Lシルバー
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696061MKF5-BRM5×0.8M5SUM22Lブラック
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696077MKF5-OGM5×0.8M5SUM22Lオレンジ
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696086MKF5-SVM5×0.8M5SUM22Lシルバー
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696095MKF3-BR-SUSM3×0.5M3SUS303ブラック
1,380
1,339
1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696104MKF3-OG-SUSM3×0.5M3SUS303オレンジ
1,380
1,339
1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696113MKF3-SV-SUSM3×0.5M3SUS303シルバー
1,380
1,339
1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696122MKF4-BR-SUSM4×0.7M4SUS303ブラック
1,380
1,339
1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696131MKF4-OG-SUSM4×0.7M4SUS303オレンジ
1,380
1,339
1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696147MKF4-SV-SUSM4×0.7M4SUS303シルバー
1,380
1,339
1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696156MKF5-BR-SUSM5×0.8M5SUS303ブラック
1,380
1,339
1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696165MKF5-OG-SUSM5×0.8M5SUS303オレンジ
1,380
1,339
1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696174MKF5-SV-SUSM5×0.8M5SUS303シルバー
1,380
1,339
1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする