イマオコーポレーション
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
16
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
内容量
1個
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38696183
MKR4×10-BR
M4×0.7
10
M4
10
29
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696192
MKR4×10-OG
M4×0.7
10
M4
10
29
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696201
MKR4×10-SV
M4×0.7
10
M4
10
29
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696217
MKR4×15-BR
M4×0.7
15
M4
15
30
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696226
MKR4×15-OG
M4×0.7
15
M4
15
30
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696235
MKR4×15-SV
M4×0.7
15
M4
15
30
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
38696244
MKR4×20-BR
M4×0.7
20
M4
20
31
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
翌日出荷
返品不可
38696253
MKR4×20-OG
M4×0.7
20
M4
20
31
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696262
MKR4×20-SV
M4×0.7
20
M4
20
31
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696271
MKR4×25-BR
M4×0.7
25
M4
25
32
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696287
MKR4×25-OG
M4×0.7
25
M4
25
32
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696296
MKR4×25-SV
M4×0.7
25
M4
25
32
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696305
MKR4×30-BR
M4×0.7
30
M4
30
33
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696314
MKR4×30-OG
M4×0.7
30
M4
30
33
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696323
MKR4×30-SV
M4×0.7
30
M4
30
33
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696332
MKR4×35-BR
M4×0.7
35
M4
35
34
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696341
MKR4×35-OG
M4×0.7
35
M4
35
34
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696357
MKR4×35-SV
M4×0.7
35
M4
35
34
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
38696375
MKR4×40-OG
M4×0.7
40
M4
40
35
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696384
MKR4×40-SV
M4×0.7
40
M4
40
35
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696393
MKR4×45-BR
M4×0.7
45
M4
45
36
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696402
MKR4×45-OG
M4×0.7
45
M4
45
36
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696411
MKR4×45-SV
M4×0.7
45
M4
45
36
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696427
MKR4×50-BR
M4×0.7
50
M4
50
37
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696436
MKR4×50-OG
M4×0.7
50
M4
50
37
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696445
MKR4×50-SV
M4×0.7
50
M4
50
37
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696454
MKR5×10-BR
M5×0.8
10
M5
10
29
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
翌日出荷
返品不可
38696463
MKR5×10-OG
M5×0.8
10
M5
10
29
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
翌日出荷
返品不可
38696472
MKR5×10-SV
M5×0.8
10
M5
10
29
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
翌日出荷
返品不可
38696481
MKR5×15-BR
M5×0.8
15
M5
15
30
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
翌日出荷
返品不可
38696497
MKR5×15-OG
M5×0.8
15
M5
15
30
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
翌日出荷
返品不可
38696515
MKR5×20-BR
M5×0.8
20
M5
20
31
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
翌日出荷
返品不可
38696524
MKR5×20-OG
M5×0.8
20
M5
20
31
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
翌日出荷
返品不可
38696533
MKR5×20-SV
M5×0.8
20
M5
20
31
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696551
MKR5×25-OG
M5×0.8
25
M5
25
32
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696567
MKR5×25-SV
M5×0.8
25
M5
25
32
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696576
MKR5×30-BR
M5×0.8
30
M5
30
33
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696585
MKR5×30-OG
M5×0.8
30
M5
30
33
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
翌日出荷
返品不可
38696594
MKR5×30-SV
M5×0.8
30
M5
30
33
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696603
MKR5×35-BR
M5×0.8
35
M5
35
34
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696612
MKR5×35-OG
M5×0.8
35
M5
35
34
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696637
MKR5×40-BR
M5×0.8
40
M5
40
35
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696646
MKR5×40-OG
M5×0.8
40
M5
40
35
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696655
MKR5×40-SV
M5×0.8
40
M5
40
35
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696664
MKR5×45-BR
M5×0.8
45
M5
45
36
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696673
MKR5×45-OG
M5×0.8
45
M5
45
36
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696682
MKR5×45-SV
M5×0.8
45
M5
45
36
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696691
MKR5×50-BR
M5×0.8
50
M5
50
37
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696707
MKR5×50-OG
M5×0.8
50
M5
50
37
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696716
MKR5×50-SV
M5×0.8
50
M5
50
37
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ