曜日別特売

FKFT クランプレバー(メネジ)

FKFT クランプレバー(メネジ) - イマオコーポレーション

ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。

種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38696962FKFT6-BR40313414734104M6×19M6940
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696971FKFT8-BR6542.545.5199.536.513.56.5M8×1.2512M81265
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696996FKFT12-BR956367.527.513531910M12×1.7517M121795
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38696987FKFT10-BR8054.558.52211471610M10×1.514M101480
1,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする