イマオコーポレーション
FKRT クランプレバー(オネジ)
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38697005
FKRT6×10-BR
40
31
34
14
7
34
10
4
M6×1
10
M6
10
40
¥
1,390
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697014
FKRT6×15-BR
40
31
34
14
7
34
10
4
M6×1
15
M6
15
40
¥
1,390
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38697023
FKRT6×20-BR
40
31
34
14
7
34
10
4
M6×1
20
M6
20
40
¥
1,390
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
翌日出荷
返品不可
38697032
FKRT6×25-BR
40
31
34
14
7
34
10
4
M6×1
25
M6
25
40
¥
1,390
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697041
FKRT6×30-BR
40
31
34
14
7
34
10
4
M6×1
30
M6
30
40
¥
1,390
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697057
FKRT8×15-BR
65
42.5
45.5
19
9.5
36.5
13.5
6.5
M8×1.25
15
M8
15
65
¥
1,780
¥
1,727
¥
1,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697066
FKRT8×20-BR
65
42.5
45.5
19
9.5
36.5
13.5
6.5
M8×1.25
20
M8
20
65
¥
1,780
¥
1,727
¥
1,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697075
FKRT8×25-BR
65
42.5
45.5
19
9.5
36.5
13.5
6.5
M8×1.25
25
M8
25
65
¥
1,780
¥
1,727
¥
1,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697084
FKRT8×30-BR
65
42.5
45.5
19
9.5
36.5
13.5
6.5
M8×1.25
30
M8
30
65
¥
1,780
¥
1,727
¥
1,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697093
FKRT8×40-BR
65
42.5
45.5
19
9.5
36.5
13.5
6.5
M8×1.25
40
M8
40
65
¥
1,780
¥
1,727
¥
1,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697102
FKRT10×20-BR
80
54.5
58.5
22
11
47
16
10
M10×1.5
20
M10
20
80
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697111
FKRT10×25-BR
80
54.5
58.5
22
11
47
16
10
M10×1.5
25
M10
25
80
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697127
FKRT10×30-BR
80
54.5
58.5
22
11
47
16
10
M10×1.5
30
M10
30
80
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697136
FKRT10×40-BR
80
54.5
58.5
22
11
47
16
10
M10×1.5
40
M10
40
80
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697145
FKRT10×50-BR
80
54.5
58.5
22
11
47
16
10
M10×1.5
50
M10
50
80
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697154
FKRT12×25-BR
95
63
67.5
27.5
13
53
19
10
M12×1.75
25
M12
25
95
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697163
FKRT12×30-BR
95
63
67.5
27.5
13
53
19
10
M12×1.75
30
M12
30
95
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697172
FKRT12×40-BR
95
63
67.5
27.5
13
53
19
10
M12×1.75
40
M12
40
95
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697181
FKRT12×50-BR
95
63
67.5
27.5
13
53
19
10
M12×1.75
50
M12
50
95
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください