イマオコーポレーション
TLF-N テンションレバー(メネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J1(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38697924
TLF10N
87
58
24
44
49
10
25
16
4
M10×1.5
14
M10
14
87
SUM22L
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
翌日出荷
返品不可
38697933
TLF12N
106
68
28
51
57
12
32
19
5
M12×1.75
17
M12
17
106
SUM22L
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
38697942
TLF16N
128
80
33
57
64
13
32
23
5
M16×2
23
M16
23
128
SUM22L
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38697951
TLF20N
128
89
41
67
75
13
32
30
6
M20×2.5
27
M20
27
128
SUM22L
¥
5,500
¥
5,335
¥
5,869
(税込)
翌日出荷
返品不可
38697967
TLF10N-SUS
87
58
24
44
49
10
25
16
4
M10×1.5
14
M10
14
87
SUS303
¥
8,600
¥
8,342
¥
9,176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38697985
TLF16N-SUS
128
80
33
57
64
13
32
23
5
M16×2
23
M16
23
128
SUS303
¥
12,400
¥
12,028
¥
13,231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697994
TLF20N-SUS
128
89
41
67
75
13
32
30
6
M20×2.5
27
M20
27
128
SUS303
¥
14,900
¥
14,453
¥
15,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38697976
TLF12N-SUS
106
68
28
51
57
12
32
19
5
M12×1.75
17
M12
17
106
SUS303
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください