STF-N 安全テンションレバー(メネジ)

STF-N 安全テンションレバー(メネジ) - イマオコーポレーション

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。

種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)SUM22L内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J2(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38698283STF10N87632444491025169M10×1.514M101487
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
38698292STF12N1067428515712321911M12×1.7517M1217106
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
38698301STF16N1288733576413322312M16×223M1623128
5,500
5,335
5,869(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする