曜日別特売

ST-N 安全テンションレバー(オネジ)

ST-N 安全テンションレバー(オネジ) - イマオコーポレーション

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。

種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)SUM22L内容量1個
全11種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J2(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38698317ST10×30N87632444491025169M10×1.530M103087
3,900
3,783
4,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698326ST10×40N87632444491025169M10×1.540M104087
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38698335ST10×50N87632444491025169M10×1.550M105087
4,000
3,880
4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698344ST12×30N1067428515712321911M12×1.7530M1230106
4,600
4,462
4,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698353ST12×40N1067428515712321911M12×1.7540M1240106
4,900
4,753
5,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698362ST12×50N1067428515712321911M12×1.7550M1250106
4,900
4,753
5,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
38698371ST12×60N1067428515712321911M12×1.7560M1260106
4,900
4,753
5,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698387ST16×30N1288733576413322312M16×230M1630128
5,600
5,432
5,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698396ST16×40N1288733576413322312M16×240M1640128
5,800
5,626
6,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698405ST16×50N1288733576413322312M16×250M1650128
5,800
5,626
6,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698414ST16×60N1288733576413322312M16×260M1660128
5,800
5,626
6,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする