曜日別特売

FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)

FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) - イマオコーポレーションFTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) - イマオコーポレーション

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。
スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。
回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。
クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。

内容量1個
全22種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
種類
形状
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38698423FTF810212331923102513.52M8×1.2518テンションレバーノブ付形めねじM818102SUM22L
3,100
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38698432FTF1013113.54122261230192M10×1.521テンションレバーノブ付形めねじM1021131SUM22L
3,800
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
38698441FTF1213113.54122261230192M12×1.7521テンションレバーノブ付形めねじM1221131SUM22L
3,800
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
38698457FTF16148174528331437232M16×227テンションレバーノブ付形めねじM1627148SUM22L
4,400
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
38698466FTF8-SUS10212331923102513.52M8×1.2518テンションレバーノブ付形めねじM818102SUS303
8,600
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
38698484FTF12-SUS13113.54122261230192M12×1.7521テンションレバーノブ付形めねじM1221131SUS303
10,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
38698493FTF16-SUS148174528331437232M16×227テンションレバーノブ付形めねじM1627148SUS303
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
38698502FTFN8-12331923--13.52M8×1.2518テンションレバーノブ無めねじM818-SUM22L
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38698511FTFN10--412226--192M10×1.521テンションレバーノブ無めねじM1021-SUM22L
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38698527FTFN12--412226--192M12×1.7521テンションレバーノブ無めねじM1221-SUM22L
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38698475FTF10-SUS13113.54122261230192M10×1.521テンションレバーノブ付形めねじM1021131SUS303
9,900
取扱い終了
返品不可
55642783FTN8-30------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55642799FTN8-40------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55642808FTN8-50------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55642817FTN10-30------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55642826FTN10-40------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55642835FTN10-50------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55642844FTN10-60------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55642853FTN12-30------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55642869FTN12-40------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55642878FTN12-50------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55642887FTN12-60------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする