曜日別特売

FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) - イマオコーポレーション

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。
スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。
回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。
クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。

種類テンションレバー取付部おねじ内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
形状
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38698536FT8×3010212331923102513.52M8×1.2530ノブ付形M830102SUM22L
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38698545FT8×4010212331923102513.52M8×1.2540ノブ付形M840102SUM22L
3,300
3,201
3,521(税込)
翌日出荷
返品不可
38698554FT8×5010212331923102513.52M8×1.2550ノブ付形M850102SUM22L
3,300
3,201
3,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698563FT10×3013113.54122261230192M10×1.530ノブ付形M1030131SUM22L
3,900
3,783
4,161(税込)
翌日出荷
返品不可
38698572FT10×4013113.54122261230192M10×1.540ノブ付形M1040131SUM22L
4,100
3,977
4,375(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38698581FT10×5013113.54122261230192M10×1.550ノブ付形M1050131SUM22L
4,100
3,977
4,375(税込)
翌日出荷
返品不可
38698597FT10×6013113.54122261230192M10×1.560ノブ付形M1060131SUM22L
4,100
3,977
4,375(税込)
翌日出荷
返品不可
38698606FT12×3013113.54122261230192M12×1.7530ノブ付形M1230131SUM22L
4,100
3,977
4,375(税込)
翌日出荷
返品不可
38698615FT12×4013113.54122261230192M12×1.7540ノブ付形M1240131SUM22L
4,100
3,977
4,375(税込)
翌日出荷
返品不可
38698624FT12×5013113.54122261230192M12×1.7550ノブ付形M1250131SUM22L
4,100
3,977
4,375(税込)
翌日出荷
返品不可
38698642FT16×40148174528331437232M16×240ノブ付形M1640148SUM22L
4,800
4,656
5,122(税込)
翌日出荷
返品不可
38698651FT16×50148174528331437232M16×250ノブ付形M1650148SUM22L
4,800
4,656
5,122(税込)
翌日出荷
返品不可
38698667FT16×60148174528331437232M16×260ノブ付形M1660148SUM22L
4,800
4,656
5,122(税込)
翌日出荷
返品不可
38698676FT8×30-SUS10212331923102513.52M8×1.2530ノブ付形M830102SUS303
9,000
8,730
9,603(税込)
翌日出荷
返品不可
38698685FT8×40-SUS10212331923102513.52M8×1.2540ノブ付形M840102SUS303
9,400
9,118
10,030(税込)
翌日出荷
返品不可
38698694FT8×50-SUS10212331923102513.52M8×1.2550ノブ付形M850102SUS303
9,400
9,118
10,030(税込)
翌日出荷
返品不可
38698703FT10×30-SUS13113.54122261230192M10×1.530ノブ付形M1030131SUS303
11,000
10,670
11,737(税込)
翌日出荷
返品不可
38698712FT10×40-SUS13113.54122261230192M10×1.540ノブ付形M1040131SUS303
11,700
11,349
12,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698721FT10×50-SUS13113.54122261230192M10×1.550ノブ付形M1050131SUS303
11,700
11,349
12,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698737FT10×60-SUS13113.54122261230192M10×1.560ノブ付形M1060131SUS303
11,700
11,349
12,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698746FT12×30-SUS13113.54122261230192M12×1.7530ノブ付形M1230131SUS303
11,700
11,349
12,484(税込)
翌々日出荷
返品不可
38698755FT12×40-SUS13113.54122261230192M12×1.7540ノブ付形M1240131SUS303
11,700
11,349
12,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698764FT12×50-SUS13113.54122261230192M12×1.7550ノブ付形M1250131SUS303
11,700
11,349
12,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698773FT12×60-SUS13113.54122261230192M12×1.7560ノブ付形M1260131SUS303
11,700
11,349
12,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698782FT16×40-SUS148174528331437232M16×240ノブ付形M1640148SUS303
13,600
13,192
14,511(税込)
翌日出荷
38698791FT16×50-SUS148174528331437232M16×250ノブ付形M1650148SUS303
13,600
13,192
14,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698807FT16×60-SUS148174528331437232M16×260ノブ付形M1660148SUS303
13,600
13,192
14,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698816FTN8×30-12331923--13.52M8×1.2530ノブ無M830-SUM22L
3,300
3,201
3,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698825FTN8×40-12331923--13.52M8×1.2540ノブ無M840-SUM22L
3,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698834FTN8×50-12331923--13.52M8×1.2550ノブ無M850-SUM22L
3,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698843FTN10×30--412226--192M10×1.530ノブ無M1030-SUM22L
3,900
3,783
4,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698852FTN10×40--412226--192M10×1.540ノブ無M1040-SUM22L
4,200
4,074
4,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698861FTN10×50--412226--192M10×1.550ノブ無M1050-SUM22L
4,200
4,074
4,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698877FTN10×60--412226--192M10×1.560ノブ無M1060-SUM22L
4,200
4,074
4,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698886FTN12×30--412226--192M12×1.7530ノブ無M1230-SUM22L
4,200
4,074
4,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698895FTN12×40--412226--192M12×1.7540ノブ無M1240-SUM22L
4,200
4,074
4,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698904FTN12×50--412226--192M12×1.7550ノブ無M1250-SUM22L
4,200
4,074
4,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698913FTN12×60--412226--192M12×1.7560ノブ無M1260-SUM22L
4,200
4,074
4,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698633FT12×6013113.54122261230192M12×1.7560ノブ付形M1260131SUM22L
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38698633FT12×6055632938FT12-60FT12×60 フラットテンション レバー イマオコーポレーション 55632938フラットテンション レバーイマオコーポレーション1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする