イマオコーポレーション
LB ロッキングレバー
取付けは、側面下穴部を追加工してご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
丸穴
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38698922
LB30R-SUS
30
10.2
9
10.8
3.6
5(H7)
6.5
4
2
1
Φ5
6.5
30
¥
1,760
¥
1,708
¥
1,879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38698931
LB40R-SUS
40
13.6
12
14.4
4.8
6(H7)
8.7
5
2
1
Φ6
8.7
40
¥
1,760
¥
1,708
¥
1,879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38698947
LB50R-SUS
50
17
15
18
6
8(H7)
10.2
6
3
1
Φ8
10.2
50
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください